MECHE ANNULAIRE 2-1/16PO close
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
MECHE ANNULAIRE 2-1/16PO

FEIN

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FEIKBM52U
  • N° de modèle du manufacturier KBM52U
  • N° de classification normalisée des produits et services 20102007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Motor HP 1.6, Amps @ 120V 10.5, Core Bit Cap Concrete (In.) 2-1/16, Base Size (In.) 7-3/32 x 3-9/16, Overall Depth (In.) 12-1/2, Overall Height (In.) 18, Overall Width (In.) 7-3/4, Tool Weight (Lb.) 31.3, Includes Case, Safety strap, Coolant Tank, (2) Qui

Spécifications techniques

  • Article Magnetic Drill Press
  • Comprend Coffre, sangle de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement, (2) adaptateurs Weldon QuickIN, crochet à copeaux, mandrin de 5/8 po à 3 mâchoires, chasse-cône, pare-copeaux, (4) goupilles de centrage
  • Puissance de moteur (HP) 1,6
  • Distance entre centre et foret à partir de la base 1-15/16"
  • Hauteur hors tout 15-1/2 po
  • Cône de mandrin MT3
  • Poids de l'outil 30,0 lb
  • Tension (V) 120VAC
  • Type d'aimant Electro-Magnetic
  • Ampères 10
  • Capacité en acier 2"
  • Réversible Oui
  • Taille de mandrin 5/8"
  • Pression de pointe de foret 787 lb
  • Course du foret 5-11/16 po - 12-3/8 po
  • Capacité de taille de taraud 5/8"