RACCORD A BROCHE CA16-14 close
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
RACCORD A BROCHE CA16-14

PICO

Prix Web : 9,23 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1869-15
  • N° de modèle du manufacturier 1869-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # 3052
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Pin connectors. Wire range 16 - 14 AWG. Package quantity 50.

Spécifications techniques

  • Article Connecteur à broche
  • Tension max. (V) 600
  • Température max. 75 Degrees C
  • Isolation Vinyle (évasement)
  • Longueur hors tout 4,409 po
  • Joint Joint bout à bout
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Normes RoHS
  • Matériau de connexion Cuivre (alliage 110)
  • Type de connexion Mâle