CA16-14 NO EO 12124582 close
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
CA16-14 NO EO 12124582

PICO

Prix Web : 32,41 $ / BOÎTE
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
  • N° article PIC153C
  • N° de modèle du manufacturier 153C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.104 lb

Spécifications techniques

  • Article Bornes de protection météorologique
  • Température max. 125 Degrees C
  • Tension max. (V) 16 VDC
  • Isolation Non-isolés
  • Longueur hors tout 4,000 po
  • Normes RoHS
  • Matériau de connexion Laiton
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Joint Boisseau ouvert
  • Type de connexion Mâle