MANCHON NON ISOLE CA16-14 close
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
MANCHON NON ISOLE CA16-14

PICO

Prix Web : 9,51 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2400CS
  • N° de modèle du manufacturier 2400CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 3052
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Non-insulated - butted seam butt connectors. Wire range 16 - 14 AWG. Package quantity 100.

Spécifications techniques

  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Article Connecteur d'abouts
  • Tension max. (V) 600 V
  • Type de connecteur Épissure d'about
  • Température max. 167 Degrees F
  • Type d'isolation Non-isolés
  • Joint Aboutés
  • Matériau de connexion Cuivre (Alliage 110)