COSSE ANNEAU THERMO 5/16PO, CA16-14 close
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
COSSE ANNEAU THERMO 5/16PO, CA16-14

PICO

Prix Web : 15,93 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC5908-15
  • N° de modèle du manufacturier 5908-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # 3053
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ring terminals. Heat shrink insulated. Wire range 16 - 14 AWG. Stud size 5/16 inch. Package quantity 25.

Spécifications techniques

  • Article Connecteurs à anneaux thermo rétractables
  • Température max. 105 Degrees C
  • Tension max. (V) 600 V
  • Type d'isolation Tuyauterie thermo-rétractable
  • Longueur hors tout 4-1/64 po
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Normes RoHS
  • Joint Brasés
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Matériau de connexion Cuivre (Alliage 110)
  • Couleur d'isolation Bleu