!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONN Q/C MALE,16-14 AWG,BLEU,0,250 PO,4,409 PO LONG,VINYLE,PQ 100

CONN Q/C MALE,16-14 AWG,BLEU,0,250 PO,4,409 PO LONG,VINYLE,PQ 100

PICO

CONN Q/C MALE,16-14 AWG,BLEU,0,250 PO,4,409 PO LONG,VINYLE,PQ 100 close
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
CONN Q/C MALE,16-14 AWG,BLEU,0,250 PO,4,409 PO LONG,VINYLE,PQ 100

CONN Q/C MALE,16-14 AWG,BLEU,0,250 PO,4,409 PO LONG,VINYLE,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,71 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1856CS
  • N° de modèle du manufacturier 1856CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.262 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur rapide mâle vinyle bleu a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,250 pouce. Il est livré dans un paquet de 100. Température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. D'une longueur totale de 4,409 pouces, il possède une connexion en cuivre (alliage 110).

Spécifications techniques

  • Article Connecteur rapide
  • Longueur hors tout 4,409 po
  • Normes RoHS