RACCORD BOULE 0,180 CA16-14 close
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
RACCORD BOULE 0,180 CA16-14

PICO

Prix Web : 10,08 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1859-15
  • N° de modèle du manufacturier 1859-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # 3052
  • Poids à l’expédition 0.167 lb

Informations sur le produit

Vinyl insulated bullets. Wire range 16 - 14 AWG. Tab size 0.18 inches. Package quantity 50.

Spécifications techniques

  • Article Connecteur rond
  • Température max. 75 Degrees C
  • Isolation Vinyle (évasement)
  • Tension max. (V) 600 V
  • Longueur hors tout 4,015 po
  • Normes RoHS
  • Joint Joint bout à bout
  • Type de connexion Mâle
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Matériau de connexion Cuivre (alliage 110)
  • Taille d'onglet 0,180 po