CA12 MALE NO EO12124587 close
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
CA12 MALE NO EO12124587

PICO

Prix Web : 6,28 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC197-14
  • N° de modèle du manufacturier 197-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # 3053
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Weatherpack connectors, terminals. OE no. 12124587. Connection type: male. Package quantity 10.

Spécifications techniques

  • Article Connecteur d'origine
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Tension max. (V) 16 VCC
  • Joint Corps ouvert
  • Normes RoHS
  • Isolation Non isolé
  • Température max. 125 Degrees C
  • Longueur hors tout 4,015 po
  • Matériau de connexion Laiton
  • Type de connexion Mâle