12 VANNE SOLENOIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

12 VANNE SOLENOIDE

DAYTON

Prix Web : 154,91 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3PU19
  • N° de modèle du manufacturier 3PU19
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Irruption (VA) 48
  • À utiliser avec Dayton Solenoid Valve Bodies Only
  • Article Bobines de vannes solénoïdes
  • Classe NEMA 1
  • Puissance (W) 4
  • Tension (V) 12 VCC
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Boîtier de serpentin General Purpose No Junction Box
  • Normes Homologation UL
  • Connexion électrique 6" Leads
  • Maintien (VA) 4
  • Groupe (vannes électromagnétiques) Bobines de vanne électromagnétique