MANCHON JAUNE, CA12-10 close
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
MANCHON JAUNE, CA12-10

PICO

Prix Web : 9,98 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1900CS
  • N° de modèle du manufacturier 1900-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 3052
  • Poids à l’expédition 0.271 lb

Informations sur le produit

Vinyl insulated butt connectors. Wire range 12 - 10 AWG. Package quantity 50.

Spécifications techniques

  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Article Connecteur d'abouts
  • Type de connecteur Épissure d'about
  • Température max. 167 Degrees F
  • Tension max. (V) 600 V
  • Type d'isolation Vinyle (évasé)
  • Joint Aboutés
  • Matériau de connexion Cuivre (Alliage 110)
  • Couleur d'isolation Jaune