COSSE ANNEAU 3/8 PO, CA12-10 close
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
COSSE ANNEAU 3/8 PO, CA12-10

PICO

Prix Web : 18,17 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1909CS
  • N° de modèle du manufacturier 1909-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # 3053
  • Poids à l’expédition 0.238 lb

Informations sur le produit

Ring terminals. Vinyl insulated. Wire range 12 - 10 AWG. Stud size 3/8 inch. Package quantity 100.

Spécifications techniques

  • Article Connecteurs à bague
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Température max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 4-13/32 po
  • Normes CSA, ULC, RoHS
  • Type d'isolation Vinyle (évasé)
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Joint Aboutés
  • Tension max. (V) 600 V
  • Matériau de connexion Cuivre (Alliage 110)