MECHE ANNULAIRE 1-5/8PO close
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
MECHE ANNULAIRE 1-5/8PO

FEIN

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FEIKBB40
  • N° de modèle du manufacturier KBB40
  • N° de classification normalisée des produits et services 20102007
  • PAGE DU CATALOGUE # 416
  • Poids à l’expédition 42.3 lb
Comparer

Informations sur le produit

Motor HP 1.6, Amps @ 120V 9.3, No Load RPM 450, Core Bit Cap Concrete (In.) 1-5/8, Base Size (In.) 4 x 6-1/2, Overall Depth (In.) 11-1/2, Overall Height (In.) 12, Overall Width (In.) 6-1/2, Tool Weight (Lb.) 29.0, Includes Tool Case, Coolant Tank, Safety

Spécifications techniques

  • Comprend Coffre, réservoir de réfrigérant, sangle de sécurité, crochet à copeaux, pare-copeaux, goupilles de centrage, clé hexagonale
  • Caractéristiques Low profile , internal cylinder glide for accuracy and durability
  • Article Machine à carotter magnétique
  • Puissance de moteur (HP) 1,60
  • Distance entre centre et foret à partir de la base 1-3/8"
  • Hauteur hors tout 12 po
  • Régime à vide (tr/min) 450
  • Poids de l'outil 29,0 lb
  • Cône de mandrin 3/4"
  • Réversible Non
  • Ampères 9,2
  • Type d'aimant Électromagnétique
  • Tension (V) 120
  • Pression de pointe de foret 944 lb
  • Course du foret 2-9/16 po
  • Longueur d'outil 11-1/2 po
  • Capacité en acier 1-5/8"