Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Magasiner Par
Type de table de travail
Matériau de surface de table/établi
Profondeur
Largeur
Capacité de charge
Hauteur
Type de pied de table/établi
Épaisseur de plateau
Matériau du cadre de table/établi
Assemblage d'établi
Couleur
Article
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Tables de travail

208 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DURHAM
  • ETABLI PLIANT EN ACIER 30X96 NO95
  • N° article DHMWBF3096-95
  • N° de modèle du manufacturier WBF3096-95
  • 14 gauge steel top with formed channel on all 4 sides. Welded corners are ground smooth. Designed with no stringers making it easy to work from both sides. Legs are adjustable on 1 inch centers. Bench height can be adjusted from 28 inch to 42 inch above t

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2028
  • DURHAM
  • TABLE MOBILE A PLATEAU SURELEVE
  • N° article DHMHMT2436-2-95
  • N° de modèle du manufacturier HMT2436-2-95
  • High deck mobile tables. Overall height is 30-1?4 in. 14-gauge steel shelves. 1,200 lb. capacity. 5 in. x 1-1?4 in. polyurethane bolt-on casters, (2) swivel and (2) rigid.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2022
  • DURHAM
  • ETABLI PLIANT 30X72 2000 LB
  • N° article DHMWBF3072-95
  • N° de modèle du manufacturier WBF3072-95
  • 14 gauge steel top with formed channel on all 4 sides. Welded corners are ground smooth. Designed with no stringers making it easy to work from both sides. Legs are adjustable on 1 inch centers. Bench height can be adjusted from 28 inch to 42 inch above t

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2028
  • GRAINGER APPROVED
  • TABLE DE TRAVAIL, ACIER INOX, 24 X
  • N° article GGM2KRE7
  • N° de modèle du manufacturier 2KRE7
  • Easily assembled worktables and utility stands feature heavy-duty 16 ga. galvanized legs for enhanced durability. 600 lbs. capacity, based on evenly distributed loads. All models are compatible with Worktable Caster Kit No. 2KRE5.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2025
  • GRAINGER APPROVED
  • TABLE DE TRAVAIL, ACIER INOX, AVEC
  • N° article GGM2KRE6
  • N° de modèle du manufacturier 2KRE6
  • Easily assembled worktables and utility stands feature heavy-duty 16 ga. galvanized legs for enhanced durability. 600 lbs. capacity, based on evenly distributed loads. All models are compatible with Worktable Caster Kit No. 2KRE5.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2025
  • DURHAM
  • ETABLI PLIANT 36X96 NO 95 2 000 LB
  • N° article DHMWBF3696-95
  • N° de modèle du manufacturier WBF3696-95
  • 14 gauge steel top with formed channel on all 4 sides. Welded corners are ground smooth. Designed with no stringers making it easy to work from both sides. Legs are adjustable on 1 inch centers. Bench height can be adjusted from 28 inch to 42 inch above t

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2028
  • DURHAM
  • WORK BENCH STEEL TMPRD HRDWD 95 GY
  • N° article DHMWBF-TH3072-95
  • N° de modèle du manufacturier WBF-TH3072-95
  • 2,000-lb. capacity, based on evenly distributed loads. Tempered hard board over steel top. Gray powder-coated finish is acid- and rust-resistant. Sturdy workbenches have hinged legs that fold away for simple, convenient storage. All-steel welded construct

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2028
  • GRAINGER APPROVED
  • TABLE TRAVAIL ACIER INOX 72X30X1,5
  • N° article GGM2KRD9
  • N° de modèle du manufacturier 2KRD9
  • Easily assembled worktables and utility stands feature heavy-duty 16 ga. galvanized legs for enhanced durability. 600 lbs. capacity, based on evenly distributed loads. All models are compatible with Worktable Caster Kit No. 2KRE5.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2025
  • DURHAM
  • ETABLI PLIANT 36X72 NO 95 2 000 LB
  • N° article DHMWBF3672-95
  • N° de modèle du manufacturier WBF3672-95
  • 14 gauge steel top with formed channel on all 4 sides. Welded corners are ground smooth. Designed with no stringers making it easy to work from both sides. Legs are adjustable on 1 inch centers. Bench height can be adjusted from 28 inch to 42 inch above t

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2028
  • GRAINGER APPROVED
  • TABLE TRAVAIL ACIER INOX 72X30X1,5
  • N° article GGM2KRD7
  • N° de modèle du manufacturier 2KRD7
  • Easily assembled worktables and utility stands feature heavy-duty 16 ga. galvanized legs for enhanced durability. 600 lbs. capacity, based on evenly distributed loads. All models are compatible with Worktable Caster Kit No. 2KRE5.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2025
  • DURHAM
  • ETABLI PLIANT 48X120 NO 95 2 000 LB
  • N° article DHMWBF48120-95
  • N° de modèle du manufacturier WBF48120-95
  • 14 gauge steel top with formed channel on all 4 sides. Welded corners are ground smooth. Designed with no stringers making it easy to work from both sides. Legs are adjustable on 1 inch centers. Bench height can be adjusted from 28 inch to 42 inch above t

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2028
  • DURHAM
  • WORK BENCH STEEL TMPRD HRDWD 95 GY
  • N° article DHMWBF-TH3672-95
  • N° de modèle du manufacturier WBF-TH3672-95
  • 2,000-lb. capacity, based on evenly distributed loads. Tempered hard board over steel top. Gray powder-coated finish is acid- and rust-resistant. Sturdy workbenches have hinged legs that fold away for simple, convenient storage. All-steel welded construct

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2028
  • GRAINGER APPROVED
  • TABLE TRAVAIL ACIER INOX 48X30X1,5
  • N° article GGM2KRD6
  • N° de modèle du manufacturier 2KRD6
  • Easily assembled worktables and utility stands feature heavy-duty 16 ga. galvanized legs for enhanced durability. 600 lbs. capacity, based on evenly distributed loads. All models are compatible with Worktable Caster Kit No. 2KRE5.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2025