!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Type de treuil
Capacité de charge, 1ere couche

Treuils

Il y a une grande sélection de fournitures de manutention disponibles chez Grainger Canada incluant une liste complète de treuils. Vous trouverez des treuils manuels, hydrauliques ou électriques avec une variété de spécifications et de capacité de poids. Choisissez parmi une immense sélection de treuils et d'accessoires de treuils pour soulever, tirer, pousser et fixer des objets au travail ou à la maison. Attacher une gratte à une flotte de véhicule ou monter et descendre de manière sécuritaire un bateau de sa remorque est facile avec le bon équipement de chez Grainger Canada.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

168 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • STRONGARM
  • TREUIL ÉLECTRIQ,120 V CA,CAPACITÉ TAMBOUR 68 PI,CORDE 50 PI,CAPACITÉ 4000 LB,11 3/8 X 8 53/64 X 8PO
  • N° article GOLSA12015ACCSA
  • N° de modèle du manufacturier SA12015ACCSA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce treuil électrique de 120V AC a une capacité maximale de 4 000 livres. Il mesure 11 3/8 x 8 53/64 x 8 po et a une capacité de tambour de 68 pieds pour un câble de ¼ pouce. Il comprend un frein mécanique, un levier d'embrayage à bobinage, un bloc de poulie, un débrayage et un moteur ¼HP. La vitesse de la ligne à vide est de 3 pi/min. Il comprend 50 pieds de corde de 7/32 po de diamètre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STRONGARM
  • TREUIL ÉLECTRIQUE,120 V CA,DÉBRAYAGE,FREIN MÉCANIQUE,CAPACITÉ DE 1200 LB,10 13/16X7 7/16X8 1/8 PO
  • N° article GOLSA5015ACCSA
  • N° de modèle du manufacturier SA5015ACCSA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce treuil électrique de 120V AC d'une capacité de 1 200 livres mesure 10-13/16 x 8 3/16 X 8 1/8 po. Il a une capacité de tambour pour une corde de ¼ de pouce de 56 pieds et dispose d'un frein mécanique, d'un levier d'embrayage à bobinage, d'un débrayage et d'un moteur de ¼HP. La vitesse de la ligne sans charge est de 16 pi/min et la longueur du cordon de la télécommande est de 10 pieds.