!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Application
Nombre total de prises
Longueur de cordon
Intensité max. (A)
Configuration de la fiche
Configuration de la prise
Joules nominaux
Longueur
Couleur
Matériau de boîtier
Utilisation médicale
Nb de prises avec transformateur
Voyant d'alimentation
Style de prise
Protection USB
Style de montage

Barres d'alimentation à protection contre les surtensions

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

60 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • POWER STRIP
  • BARRETTE DE PRS,PROT C/ LES SURTENSIONS/SURCHGS,7 PRS,1 440 JL,120 V,NR,16 X 5.375 PO,10PI
  • N° article WDS41496
  • N° de modèle du manufacturier 41496
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette multiprise est protégée contre les surtensions et est conçue pour 120 V et 1 440 joules. La multiprise est noire avec un témoin DEL vert, dispose de sept prises de courant, d'une fiche à angle droit et d'un support en trou de serrure. Son cordon mesure 10 pieds de longueur et son corps mesure 16 x 2 3/8 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48