!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

VENTE PAR PROVINCE
Magasiner Par
Marque
Prix
Série

Assemblages de masques à adduction d'air partiels

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

85 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • SUSPENSION À CLIQUET, BLANCHE, 1/BOÎTE, POUR CAGOULES DE LA SÉRIE H
  • N° article MMMW2879
  • N° de modèle du manufacturier W2879
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette suspension à cliquet est blanche et doit être utilisée avec les cagoules de la série H de 3M. Il y a une suspension dans une boîte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • ENSEMBLE PRISE FEMELLE, LAITON CHROMÉ À VERROUILLAGE CEJN, POUR RESPIRATEURS
  • N° article MSA479001
  • N° de modèle du manufacturier 479001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de prise femelle à déconnexion rapide en laiton chromé verrouillable CEJN doit être utilisé pour connecter un tuyau d'alimentation en air à la prise mâle du respirateur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • CAPUCHON DE PROTECTION, POUR CYLINDRE ET SOUPAPE AIRHAWK II
  • N° article MSA94906
  • N° de modèle du manufacturier 94906
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce capuchon de protection est doit être utilisé avec le cylindre et la soupape AirHawk II.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DRAEGER
  • ARA, 5 MIN, LAITON/AL, 2216 PSI, PRISE À DÉCONNEXION RAPIDE, POUR TUYAU AR-LINE DE 300 PI
  • N° article DGR4046206
  • N° de modèle du manufacturier 4046206
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet appareil respiratoire autonome PAS Colt a une pression de 2216 livres par pouce carré. Il comprend un masque intégral Panorama Nova, une soupape à la demande à pression positive et une prise à déconnexion rapide en laiton Hansen standard, en plus de répondre aux normes NIOSH. L'appareil dispose d'un cylindre en aluminium 3AL de cinq minutes et est conçu pour être utilisé avec jusqu'à 300 pieds de tuyau d'alimentation en air.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • ENSEMBLE DE MASQUE, M, CAOUTCHOUC HYCAR, NOIR, POUR PAPR OPTIM 6A, OPTIMAIR
  • N° article MSA480122
  • N° de modèle du manufacturier 480122
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de masque Comfo de taille moyenne est fait de caoutchouc Hycar et est offert en noir. Il est doté d'un harnais à cinq points qui permet de le mettre ou de l'enlever facilement et doit être utilisé avec le respirateur à adduction d'air motorisé OptimAir 6A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VERSAFLO
  • ENSEMBLE RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR POUR PEINTRE, UNIVERSEL, ÉCRAN FACIAL, MONTÉ À L'ARRIÈRE, NIOSH
  • N° article MMMSA100PSK
  • N° de modèle du manufacturier SA100PSK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur à adduction d'air universel pour peintre Versaflo est gris et répond aux normes NIOSH. Le respirateur pour peintre fait partie d'un ensemble comprenant un ensemble de refroidissement vortex V-100, un tube respiratoire BT-20L monté à l'arrière avec un couvercle de tube respiratoire BT-922 et un écran facial respiratoire M-101 avec visière M-925 et joint facial confort M-936 .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1432
  • MSA
  • SYSTÈME D'ALIMENTATION EN AIR, 2215 LB/PO2, RACCORD INSTANTANÉ, RÉGULATEUR MONTÉ SUR MASQUE, CYLINDRE L-30
  • N° article MSA10041230
  • N° de modèle du manufacturier 10041230
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce système d'alimentation en air portable RescueAire II avec une pression manométrique de 2215 livres par pouce carré se compose d'un cylindre L-30, d'un régulateur monté sur masque FireHawk à raccord instantané, d'un système respiratoire d'urgence Quick-Fill et d'un système respiratoire d'urgence ExtendAire, maintenus par un harnais résistant aux flammes et à la chaleur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • RESPIRATEUR À CONDUITE D'AIR D'ÉVACUATION CADET, CYLINDRE D'ÉVACUATION, CAOUTCHOUC AL/HYCAR, 10 MINUTES, NIOSH
  • N° article MSA10093987
  • N° de modèle du manufacturier 10093987
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur à conduite d'air d'évacuation PremAire Cadet est doté d'un cylindre d'évacuation en aluminium d'une durée d'évacuation de 10 minutes. Il comprend un masque Ultra Elite en caoutchouc Hycar avec un harnais de tête en caoutchouc. Le respirateur est offert dans un étui rigide et répond aux normes NIOSH. Les cylindres d'évacuation à profil bas peuvent être portés sur la hanche droite ou gauche.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • RESPIRATEUR À ALIMENTATION EN AIR CADET, TUYAU IP, RÉGULATEUR MONTÉ SUR MASQUE, 30 PO, RACCORD INSTANTANÉ
  • N° article MSA10054790
  • N° de modèle du manufacturier 10054790
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce respirateur à adduction d'air PremAire Cadet à raccord instantané est doté d'un régulateur monté sur masque avec un tuyau de pression intermédiaire de 30 pouces qui répond aux normes NIOSH. Il comprend un masque Ultra Elite de taille moyenne et une ceinture en nylon.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • RACCORD RAPIDE, PRISE ¼ PO FPT, RACCORD SCHRADER ½"
  • N° article ASIQDSPL4F
  • N° de modèle du manufacturier QDSPL4F
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord rapide est doté d'une prise FPT de ¼ po et d'un raccord Schrader de ¼ de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • VANNE DE RÉGLAGE D'AIR, HAUTE PRESSION, 50/100 PCM, POUR ENSEMBLE DE VANNE V-300
  • N° article MMMV350
  • N° de modèle du manufacturier V350
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette vanne de réglage d'air Versaflo est de couleur noire. Elle doit être utilisée avec la vanne de la série V-300. La vanne haute pression a une capacité de 50/100 pieds cubes par minute. Un emballage contient une vanne.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • ALARME ET STROBOSCOPE À DISTANCE, 119 DÉCIBELS A, DÉBIT DE 50/100 PIEDS CUBES PAR MINUTE, POUR FILTRE À AIR COMPRIMÉ
  • N° article MMM529-05-20
  • N° de modèle du manufacturier 529-05-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette alarme sonore/stroboscopique à distance est offerte en noir. Son niveau sonore est de 119 décibels A. L’alarme à distance a une capacité de 50/100 pieds cubes par minute et une puissance de 150 000 bougies. Elle s’utilise avec le filtre à air comprimé et le panneau de régulation W-2806.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • ENSEMBLE DOUILLE FEMELLE, LAITON FOSTER, POUR RESPIRATEURS
  • N° article MSA470194
  • N° de modèle du manufacturier 470194
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de douille femelle à déconnexion rapide en laiton Foster doit être utilisé pour connecter un tuyau d'alimentation en air à la prise mâle du respirateur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • TROUSSE DE TEST DE LA QUALITÉ DE L'AIR, PLASTIQUE, 5000 PSI, POUR POMPE À AIR AMBIANT/SOURCE D'AIR À BASSE PRESSION
  • N° article ASILP/HPA445K
  • N° de modèle du manufacturier LP/HPA445K
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de test de qualité de l'air comprend LP-A4, module de test HP-A445, LP-47PF, quatre boîtes de tubes à essai assortis et une mallette de transport rembourrée. Il est fait de plastique et la pression maximale est de 5000 livres par pouce carré. La trousse s’utilise avec une pompe à air ambiant ou toute source d'air à basse pression.

    Voir plus Voir moins