Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Famille de couleurs de peinture
Couleur
Sous-catégorie de peinture/apprêt
Fini de peinture/apprêt
Surfaces de peinture/apprêt

Peintures et apprêts à pulvériser

Choisissez parmi une grande variété d'apprêts et de peintures en aérosol de qualité supérieure disponibles chez Grainger Canada . Vous trouverez une grande sélection de couleurs et des marques telles que 3M, Rust-Oleum, Tremclad et plus encore. Que vous peinturiez du bois, du métal, du plastique ou une combinaison de plusieurs surfaces, vous trouverez la peinture qu'il vous faut. Nous avons aussi une grande gamme d'apprêts et de scellants qui vous donneront un résultat parfait à tout coup.

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

363 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RUST-OLEUM
  • APPRET POUR ATELIER ROUGE
  • N° article RLM206329
  • N° de modèle du manufacturier 206329
  • Shop coat primer is a fast-drying modified alkyd. Low-cost metal protection. Brush for touch-up application only. Excellent adhesion on structural steel and fabricated metal. Red primer, 1 US gal.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • RUST-OLEUM
  • AEROSOL RUST REFORMER IND HIGH PERF
  • N° article RLM215634
  • N° de modèle du manufacturier 215634
  • Chemically transforms rust on metal surfaces into a tough barrier against further corrosion in one step. Ideal for applications where extensive surface preparation would be difficult or cost prohibitive.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1535
  • RUST-OLEUM
  • APPRET ALKYDE GRIS 340 COV 1 GAL
  • N° article RLMV7086402
  • N° de modèle du manufacturier V7086402
  • Gray Colour. V7400 System Low VOC Alkyd Enamel Primers (1 Gallon Can).

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • RUST-OLEUM
  • APPRET ET SCELLANT 369GM
  • N° article RLMZ03618
  • N° de modèle du manufacturier Z03618
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AERVOE
  • PEINTURE ARSL NOIR HTE-TMP
  • N° article CRP190
  • N° de modèle du manufacturier 190
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AERVOE
  • PEINTURE AERO BLANC LUST OSHA 12OZ
  • N° article CRP307
  • N° de modèle du manufacturier 307
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNAMIC
  • POIGNEE A GACHETTE D AEROSOL
  • N° article DPAKZ043400
  • N° de modèle du manufacturier KZ043400

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUST-OLEUM
  • APPRET ALKYDE ROUGE 340 COV 1 GAL
  • N° article RLMV769402
  • N° de modèle du manufacturier V769402
  • Red primer. V7400 System Low VOC Alkyd Enamel Primers (1 Gallon Can).

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • RUST-OLEUM
  • APPRET INHIBIT ROUILLE GRIS 1GAL
  • N° article RLM1060-402
  • N° de modèle du manufacturier 1060-402
  • Industrial oil-based quick-dry enamel primer is rust inhibited for rusted and clean metal and tightly adhering mill scale is fully compatible with high performance industrial enamel top coats. Use with oil based finishes. Superior corrosion protection.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LOCTITE
  • APPRET HEPTANE SF 770 16 OZ LIQ
  • N° article LCT18397
  • N° de modèle du manufacturier 18397
  • Loctite(R) 770(TM) Prism(R) primer. 16 fl. oz. Can. An adhesion promoter formulated for use with polyolefins and other low-energy surfaces.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1578
  • RUST-OLEUM
  • PEINTURE AEROSOL LAQUE BLA MAT 10OZ
  • N° article DMX70122F
  • N° de modèle du manufacturier 70122F
  • Dem-kote aerosol paint is fast-drying for indoor/outdoor use. Provides good coverage and adhesion to metal, masonry and wood. Free of lead, chromates, CFC's and ozone depleting substances.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1532
  • RUST-OLEUM
  • EMAIL AEROSOL ANSI 70 GRIS LEG
  • N° article RLM214647
  • N° de modèle du manufacturier 214647
  • Industrial Choice all purpose enamel in ANSI standard electric utility finish. Fast dry formula. High solids content. High gloss and superior solvent resistance. Can be used on surfaces that reach temperatures up to 93 degrees C.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1532