Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Grain
Matériau abrasif
Longueur
Largeur
Classe/qualité
Matériau de l'endos
Poids de l'endos
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Feuilles de papier abrasif

278 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • NORTON
  • FEUILLE ABR 9X11 T461 150-C
  • N° article NRN01155
  • N° de modèle du manufacturier 01155
  • Tufbak durite T461, 9 inch x 11 inch sheet is a silicon carbide abrasive. C-wt paper backing, fast cutting with excellent finish in wet applications. Grit 150.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 604
  • KLINGSPOR
  • FEUILLE ABR 9 X 11 PS11 150 C
  • N° article KLS2011
  • N° de modèle du manufacturier 2011
  • Silicone carbide grain. Sanding applications include paint/varnish/filler.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 605
  • 3M
  • HOOKIT ABRASIVES FEUILLES P600
  • N° article MMM34339
  • N° de modèle du manufacturier 34339

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 3291
  • NORTON
  • FEUILLE 9X11 T414 320-A
  • N° article NRN39364
  • N° de modèle du manufacturier 39364
  • Blue-Bak T414, 9 inch x 11 inch sheet is a sharp silicone carbide abrasive. A-wt paper backing, exceptional finishes in wet applications, extremely flexible. Grit 320.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 604
  • NORTON
  • FEUILLE 9 X 11 A475 S/C 120 GRIT
  • N° article NRN87395
  • N° de modèle du manufacturier 87395
  • No-fil durite A413, 9 inch x 11 inch sheet is a sharp silicone carbide abrasive. A-wt paper backing, stearate open coat, excellent for finish, flexible and comfortable and reduces loading. Grit 120.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NORTON
  • PAPIER ABRASIF 9X11 A211 36-D
  • N° article NRN00335
  • N° de modèle du manufacturier 00335
  • Adalox A211, 9 inch x 11 inch sheet is in an extensive P-graded grit range. It's a D-wt backing paper, has an aggressive cutting action for all dry sanding applications and is designed for light-duty to heavy-duty hand and machine sanding, coarse to fine.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 605
  • NORTON
  • PAPIER ABR 9X11 GARNET A511 120-A
  • N° article NRN01495
  • N° de modèle du manufacturier 01495
  • Garnet A511, 9 inch x 11 inch sheet is a natural garnet grain which is excellent for soft woods and consistent finishes and has an A511 A-wt backing paper. Designed for light-duty to heavy-duty hand and machine sanding, coarse to fine. Grit is 120.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 603
  • KLINGSPOR
  • FEUILLE ABR 9 X 11 KL385 40
  • N° article KLS218047
  • N° de modèle du manufacturier 218047
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLINGSPOR
  • FEUILLE ABR 9 X 11 PS11 180 C
  • N° article KLS2012
  • N° de modèle du manufacturier 2012
  • Silicone carbide grain. Sanding applications include paint/varnish/filler.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 605
  • NORTON
  • PAPIER ABRASIF 9X11 K225 P220-J
  • N° article NRN26335
  • N° de modèle du manufacturier 26335
  • Metalite K225 is engineered for maximum flexing and fast cutting, cloth sheets have a longer life versus paper sheets. Tears clean and straight without shedding and is packed in a protective dispenser to eliminated waste and damage.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 605
  • NORTON
  • PAPIER ABRASIF 9X11 A275 P240-B
  • N° article NRN31628
  • N° de modèle du manufacturier 31628
  • No-fil magnum A275 9 inch x 11 inch sheet is a premium P-graded, heat-treated aluminium oxide abrasive. Non-pigmented stearate open coat, high strength B-wt backing, superior life, fastest cut rate and consistent finish. Grit 240.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 3290
  • NORTON
  • FEUILLE 2-3/4X16-1/2 A275 PSA P80-B
  • N° article NRN31640
  • N° de modèle du manufacturier 31640
  • No-fil magnum A275 file sheet is a premium P-graded, heat-treated aluminium oxide abrasive. High strength B-wt backing, non-pigmented stearate open coat, superior life, faster cut rate and consistent finish.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 3289
  • NORTON
  • FEUILLE PSA GRAIN 180 7/8X2R228
  • N° article NRN91976
  • N° de modèle du manufacturier 91976
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NORTON
  • PAPIER ABRASIF 9X11 Q421 220
  • N° article NRN00935A
  • N° de modèle du manufacturier 00935A
  • Screen-Bak durite Q421 sheet has an open mesh backing and extreme resistant to loading long life. Size 9 inches x 11 inches and grit is 220.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 603