!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Systèmes et composants d'appareils respiratoires autonomes

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

207 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MSA
  • RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, P, CAOUTCHOUC HYCAR, NOIR, 4 POINTS, NIOSH, DOUBLE CARTOUCHE
  • N° article MSA10083787
  • N° de modèle du manufacturier 10083787
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce petit respirateur à masque complet Advantage 4200 avec harnais de tête en caoutchouc et masque en caoutchouc Hycar est offert en noir. Il a une suspension à quatre points et est configuré pour des cartouches jumelles. Le respirateur a une connexion à baïonnette et répond aux normes NIOSH. Il est doté d'un nez standard qui réduit la formation de buée dans les environnements à basse température ou à forte humidité.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SCOTT
  • ARA, AIR-PAK 75I, AL/KEVLAR, NIOSH, 4500 PSI, POUR CYLINDRE 30 MIN, BASSE PRESSION, CAISSE
  • N° article SCTAPI454001000111
  • N° de modèle du manufacturier API454001000111
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet appareil respiratoire autonome Air-Pak 75i est doté d'un cadre arrière en aluminium et d'un harnais en Kevlar. Il répond aux normes NIOSH et a une pression de 4500 livres par pouce carré. L'ensemble est destiné à être utilisé avec une bouteille basse pression de 30 minutes. Il comprend une console de jauge, un régulateur monté sur masque, un régulateur EZ Flo Vibralert et un étui rigide.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • ENSEMBLE DE MASQUE, G, CAOUTCHOUC/KEVLAR, 5 POINTS, DIAPHRAGME PHONIQUE STANDARD, RACCORD COULISSANT
  • N° article MSA10084827
  • N° de modèle du manufacturier 10084827
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce grand ensemble de masque Ultra Elite M7 avec régulateur MMR coulissant pour connecter est fabriqué en caoutchouc et est disponible en noir/jaune. Il comprend un harnais à cinq points Kevlar SpeeD-ON, une coupelle nasale, un support HUD et un diaphragme phonique standard. L'ensemble de masque est destiné à être utilisé avec le masque à air intégral FireHawk M7.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • SCOTT
  • CYLINDRE, CARBONE, 45-MIN, 6¼ PO, FILETÉE, 4500 PSI, NIOSH, POUR APRIA
  • N° article SCT804722-01
  • N° de modèle du manufacturier 804722-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre prérempli en carbone et est gris. Il mesure 6 ¼ pouces de diamètre et a une durée de 45 minutes avec un raccord fileté. Le cylindre a une pression de 4500 livres par pouce carré et est destiné à être utilisé avec un appareil respiratoire autonome. Il répond aux normes NIOSH.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • JOINT TORIQUE, POLYLACTONE URÉTHANE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 0,239 PO, POUR MASQUE À AIR AIRHAWK II
  • N° article MSA633553
  • N° de modèle du manufacturier 633553
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce joint torique est en polylactone uréthane et a un diamètre intérieur de 0,239 pouce. Il est à utiliser avec le régulateur de premier niveau PR14 du masque à air AirHawk II.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SCOTT
  • VIS D'ENSEMBLE À TÊTE CREUSE, ACIER INOXYDABLE, #6-32X¾ PO, POUR MASQUE AV-3000 HT
  • N° article SCT33361-020
  • N° de modèle du manufacturier 33361-020
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette vis à tête creuse, taille #6-32, mesure ¾ po de longueur. Il en acier inoxydable et doit être utilisé avec le masque AV-3000 HT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • SCOTT
  • CHARIOT À AIR MOBILE, 4 SORTIES, RACCORDS HANSEN, 18½ X 15¼ X 27 3/10 PO, 4 COLLECTEURS
  • N° article SCT805826-01
  • N° de modèle du manufacturier 805826-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à air mobile à quatre sorties avec raccords Hansen mesure 18½ po de longueur x 15¼ po de largeur x 27 3/10 po de hauteur. Il a de grandes roues, une conception légère et portable et un centre de gravité bas pour faciliter la mobilité et la maniabilité. Le chariot à air comprend quatre collecteurs de sortie, des raccords à connexion rapide Hansen, une soupape d'admission haute pression et un sifflet d'alarme basse pression.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • VIS TÊTE PLATE POUR MASQUE À AIR AIRHAWK II
  • N° article MSA10048013
  • N° de modèle du manufacturier 10048013
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette vis à tête plate est conçue pour le transporteur et le harnais d'un masque à air AirHawk II.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SCOTT
  • CYLINDRE, CHANGEMENT INSTANTANÉ, 30 MIN, ENVELOPPÉ CARBONE, 4500 PSI, NIOSH, POUR NXG2 APRA
  • N° article SCT200128-01
  • N° de modèle du manufacturier 200128-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cylindre à changement rapide à connexion rapide enveloppé de carbone NxG est gris et répond aux normes NIOSH. La pression nominale est de 4500 livres par pouce carré, un débit d'air standard de 45 pieds cubes et une durée de 30 minutes. Le cylindre prérempli mesure 21½ de hauteur totale x 5 1½ pouces de diamètre et s’utilise avec un appareil respiratoire autonome NxG2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • COUSSIN LOMBAIRE PIVOTANT, POUR MASQUE À AIR AIRHAWK II
  • N° article MSA10047749
  • N° de modèle du manufacturier 10047749
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coussin lombaire pivotant doit être utilisé avec un transporteur et harnais du masque à air AirHawk II.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT, 2 CYLINDRES, SIFFLET ALARME PNEUMATIQUE, 2400/4500 PSI, 62X25X30 PO, PNEUS 16 PO
  • N° article ASIMP2300ENB
  • N° de modèle du manufacturier MP2300ENB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot pneumatique à deux grands cylindres comprend des commandes encastrées protégées, une boîte de rangement d'équipement, un profil étroit pour la maniabilité, des pneus pneumatiques de 16 pouces et des supports de flexible à dégagement rapide. Il mesure 25 largeur x 62 hauteur x 30 pouces de profondeur et peut comprendre 200 pieds de flexible d'un diamètre de 3/8 pouce. Le chariot s'adapte à des cylindres de 2400 à 4500 livres par pouce carré et dispose d'un sifflet d'alarm

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MSA
  • DOUILLE, FEMELLE, DÉCONNEXION RAPIDE, LAITON, ¼ PO NPT, FOSTER, POUR SYSTÈMES SAR, BOUCHON ANTIPOUSSIÈRE
  • N° article MSA629980
  • N° de modèle du manufacturier 629980
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette prise femelle à déconnexion rapide Foster est faite en laiton et possède une connexion NPT de ¼ de pouce. Elle est doté d'un bouchon antipoussière et doit être utilisée avec des systèmes respiratoires à adduction d'air.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48