Article
Plage de fil
Type d'isolation
Couleur d'isolation
Taille de goujon
Joint
Température max.
Longueur hors tout

Cosses à anneau

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

391 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PICO
  • CONNS TORIQUES,NON ISOLÉ,BOUT À BOUT,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE,PQ 100
  • N° article PIC2504CS
  • N° de modèle du manufacturier 2504CS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces connecteurs à anneau non isolés sont conçus pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon numéro huit. Ces connecteurs de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Ils ont une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces connecteurs répondent aux normes CSA et sont offerts en paquets de 100.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GROTE
  • BORNES TORIQUES,THERMORÉTR,14-16 CAL.,BG 1000
  • N° article GRO88-2410
  • N° de modèle du manufacturier 88-2410
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette borne à anneau est destinée à un fil de calibre 14 à 16. Cette borne est dotée d'une isolation thermorétractable et est livrée en sac de 1000.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 5/16 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100
  • N° article PIC1708CS
  • N° de modèle du manufacturier 1708CS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 22 à 18 et s'adaptent à un goujon de 5/16 pouce. Elles ont une isolation en vinyle rouge évasé et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 100.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #10,4 13/32 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100
  • N° article PIC3105-16
  • N° de modèle du manufacturier 3105-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon numéro dix. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles ont une isolation en nylon et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une extrémité en laiton sans soudure bout à bout. Ces bornes sont livrées en paquets de 100.

    Voir plus Voir moins