!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Article

Outils spécialisés pour radiateur

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

6 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LINCOLN
  • ADAPTATEUR RADIATEUR UNIVERSEL A/ MANUEL, ARGENTÉ/GRIS, CONVIENT UN ARBRE 2 1/2 POUCES DIAMÈTRE
  • N° article LNCMV4506
  • N° de modèle du manufacturier MV4506
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet adaptateur de radiateur universel argenté et gris s'adapte aux diamètres d'arbre de 2 1/2 pouces. Il est compatible avec toutes les marques de testeurs de pression de radiateur et offre une couverture d'application de 80 % sur les voitures et les camions légers. Il nécessite un temps d'installation minimal et ne requiert ni gonflage ni conditionnement. Cet adaptateur comprend un manuel d'utilisation.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 708
  • COOLING DEPOT
  • APPAREIL TEST PRESSION P/ SYSTÈME REFROIDISSEMENT A/ ADAPTATEURS/MALLETTE, JAUGE, 30LB/PO2 CHROME
  • N° article TSL9MT300
  • N° de modèle du manufacturier 9MT300
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Testez les systèmes de refroidissement et les bouchons sous pression avec cet appareil de test de pression pour système de refroidissement. Cet appareil de test chromé comprend deux adaptateurs de goulot de remplissage et une mallette de rangement moulée et offre une pression maximale de 30lb/po2

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 622
  • LINCOLN
  • TROUSSE DE PURGE/RECHARGE DU SYSTÈME D'AIR/ÉVACUATION,7 PIÈCES,PRESSN MAX 120 LB/PO2,NR/ARGENT/BLNC
  • N° article LNCMV4535
  • N° de modèle du manufacturier MV4535
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Kit de pression et de remplissage de systèmes d'air d'évacuation. 7 pièces: manomètre à vide de type diaphragme noir, argenté et blanc de 2 ½po de diamètre, pavillon d'aspiration argenté à air comprimé, coupleur de valve argenté, adaptateur de système de refroidissement universel noir, 2 tuyaux d'extension transparents de 30po, 1 tuyau de remplissage de liquide de refroidissement de 5pi et 1 boîtier moulé sur mesure noir. Pression maximale de 120 lb/po2. Pour refroidissement autom

    Voir plus Voir moins