Article

Ensembles de polissage et de ponçage

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

8 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TRS FINI P/ DISQUE LAMEL,14 PIÈCES,INCLUT OUT DE FINI À ÉTAPE RAPIDE/DISQUES/MALLETTE
  • N° article WLT30A277
  • N° de modèle du manufacturier 30A277
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de finition de disque à lamelles de 14 pièces comprend un finisseur compact Quick Step pour la finition et le polissage de surface, un plateau de support avec goupille de centrage, des disques de nettoyage de surface, des disques à lamelles de grain 120 et 60, un plateau de support, quatre disques de ponçage cyclone, deux disques de surface (moyen et fin) et une mallette de transport.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • JEU DE FINITIONPOUR LA FINITION DES ROUES,7 PIÈCES,MEULEUSEPOUR SOUDURE D'ANGLE AVEC FIL INC,120 V
  • N° article WLT30A287
  • N° de modèle du manufacturier 30A287
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ensemble de finition Ulti-Mate. Il comprend une meuleuse pour soudures d'angle à vitesse variable, alimentée par un cordon de 120V, au diamètre de 6po, un filetage de 5/8-11 po et une vitesse de rotation de 2 500 à 8 750 tr/min : 2 disques Blendex U-Turbo pour l'élimination des soudures d'angle et l'ébavurage : un disque de finition de surface : un disque en acier inox FX pour le nettoyage des soudures sur l'acier inoxydable : et une meule en U Blendex Pour les meuleuses d'angle ou d'étab

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TRS FINI P/ FINI DE COURROIES,10 PIÈCES,INCLUT OUT RAIL-MATE/COURROIES
  • N° article WLT30A289
  • N° de modèle du manufacturier 30A289
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez cette trousse de finition Rail-Mate de 10 pièces avec des bandes de finition sur les tuyaux, les tubes et les rampes. Elle comprend un outil de finition Rail-Mate à vitesse variable, six courroies pour l'enlèvement de matière lourde et trois courroies pour le conditionnement de surface et l'élimination des rayures.

    Voir plus Voir moins