Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de tige
Type d'abrasif
Matériau abrasif
Diamètre
Largeur de face
Taille de la tige abrasive
Grain abrasif
Classe d'abrasif
Régime max. (tr/min)
Article
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Meules à lamelles sur tige

471 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • 3X2X60 ROUES/FEUILLETS
  • N° article WLT15F906
  • N° de modèle du manufacturier 15F906
  • Flap wheel for die grinder is made of the highest industrial quality abrasive cloth for fast material removal and longest life, 1/4 inch shaft. For steel, stainless and aluminum. Diameter 3 inches, width 2 inches and grit is 60.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 581
    Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • DEWALT
  • MEULE LAMELLE HP 1X1/2X1/4 C120
  • N° article BLDDAFE1A1210
  • N° de modèle du manufacturier DAFE1A1210
  • Flap Wheel With Shank, Straight Shank Type, Coated, Abrasive Material Aluminum Oxide, Diameter 1 In., Width 1/2 In., Shank Size 1/4 In., 120 Grit, Fine Grade, Max. RPM 25, 000, Series High Performance

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • MEULE LAMELLE HP 1-1/2X1X1/4 C120
  • N° article BLDDAFE1D1210
  • N° de modèle du manufacturier DAFE1D1210
  • Flap Wheel With Shank, Straight Shank Type, Coated, Abrasive Material Aluminum Oxide, Diameter 1-1/2 In., Width 1 In., Shank Size 1/4 In., 120 Grit, Fine Grade, Max. RPM 25, 000, Series High Performance

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • MEULE LAMELLE HP 2X1/2X1/4 C80
  • N° article BLDDAFE1E0810
  • N° de modèle du manufacturier DAFE1E0810
  • Flap Wheel With Shank, Straight Shank Type, Coated, Abrasive Material Aluminum Oxide, Diameter 2 In., Width 1/2 In., Shank Size 1/4 In., 80 Grit, Medium Grade, Max. RPM 25, 000, Series High Performance

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • MEULE LAMELLE HP 3X1X1/4 C240
  • N° article BLDDAFE1H2410
  • N° de modèle du manufacturier DAFE1H2410
  • Flap Wheel With Shank, Straight Shank Type, Coated, Abrasive Material Aluminum Oxide, Diameter 3 In., Width 1 In., Shank Size 1/4 In., 240 Grit, Very Fine Grade, Max. RPM 20, 000, Series High Performance

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • MEULE LAMELLE FIN 2X1-3/4X1/4 C60
  • N° article BLDDAFE7F0610
  • N° de modèle du manufacturier DAFE7F0610
  • Flap Wheel With Shank, Straight Shank Type, Coated, Abrasive Material Aluminum Oxide, Diameter 2 In., Width 1 In., Shank Size 1/4 In., 60 Grit, Coarse Grade, Max. RPM 12, 000, Series High Performance

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • 2X1X120 ROUE/FEUILLET
  • N° article WLT15F312
  • N° de modèle du manufacturier 15F312
  • Flap wheel for die grinder is made of the highest industrial quality abrasive cloth for fast material removal and longest life, 1/4 inch shaft. For steel, stainless and aluminum. Diameter 2 inches, width 13/16 inch and grit is 120.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 581
  • CGW ABRASIVES
  • 2 X 1 X 1/4 MOYEN 80 GRAIN
  • N° article CGW36208
  • N° de modèle du manufacturier 36208
  • Interleaf wheels with alternating flaps of non-woven and coated abrasive materials for fast, uniform, surface preparation and finishes. Spindle mount. Size 2 x 1 x 1/4 inch. Medium 80 grit. Maximum RPM 11,000.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 617
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • ROUE A LAMELLES GR60 6-1/2 X 2
  • N° article WLT15G306
  • N° de modèle du manufacturier 15G306
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CAMEL
  • ROUE A LAMELLES 4POX4POX3/4PO ZA-80
  • N° article CGW72108
  • N° de modèle du manufacturier 72108
  • Aluminum oxide flaps for ferrous and non-ferrous metals.Zirconia aluminum oxide flaps for steel, stainless steel and non-ferrous metals.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 583
  • KLINGSPOR
  • DISQUE A LAMELLES 2-1/2X1-1/2X1/4 8
  • N° article KLS279170
  • N° de modèle du manufacturier 279170
  • KM613 mandrel mounted mini flap wheel consists of resin-bonded aluminum oxide abrasive cloth flaps attached to a spindle-mounted core. Used on portable or off-hand power tools. Suitable on all metals, plastics and wood.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLINGSPOR
  • DISQUE A LAMELLES 3X1/2X1/4 80
  • N° article KLS279186
  • N° de modèle du manufacturier 279186
  • KM613 mandrel mounted mini flap wheel consists of resin-bonded aluminum oxide abrasive cloth flaps attached to a spindle-mounted core. Used on portable or off-hand power tools. Suitable on all metals, plastics and wood.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLINGSPOR
  • DISQUE A LAMELLES 3X1/2X1/4 120
  • N° article KLS279236
  • N° de modèle du manufacturier 279236
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLINGSPOR
  • DISQUE A LAMELLES 5/8X5/8X1/8 120
  • N° article KLS303575
  • N° de modèle du manufacturier 303575
  • Abrasive mop with spindle used on hand held machines. For working on profiled work pieces, inner surfaces, bottlenecks and hardly accessible areas. Especially suited for radial applications on metal, wood and plastic. Dimensions (dia. x width x mandrel size):5/8 x 5/8 x 1/8. Grit 120.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 583
Résultats par page :  16 | 32 | 48