Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Matériau d'endos (rubans)
Adhésif du ruban
Épaisseur de ruban
Largeur de ruban
Longueur de ruban
Forme du ruban
Couleur du ruban
Température de performance min. (rubans)
Température de performance max. (rubans)
Résistance à la traction (rubans)
Résistance d'adhésion (rubans)
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Ruban-cache

100 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • RUBAN-CACHE 18MMX55M 48/CA
  • N° article MMM2307-18MMX55M
  • N° de modèle du manufacturier 2307-18MMX55M
  • General purpose masking tape for holding, bundling, sealing, paint masking and a vast number of other jobs where a paper masking tape is needed. Tape 2307 is typically used at room temp. but will function up to 200 deg. F (93 deg. C).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2136
  • 3M
  • RUBAN-FILAMENT 24MMX55M
  • N° article MMM8934-24MMX55M
  • N° de modèle du manufacturier 8934-24MMX55M
  • Tartan brand utility filament tape, 24 mm x 55 m. Glass filament reinforced tape for light-duty strapping, bundling, and reinforcing. Synthetic rubber resin adhesive adheres to most fiberboard surfaces, and a variety of plastic and metal surfaces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2138
  • 3M
  • RUBAN HAUTE TEMP MASQUE501 72X55M
  • N° article MMM50172X55
  • N° de modèle du manufacturier 50172X55

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN HAUTE TEMP MASQUE501 48X55M
  • N° article MMM50148X55
  • N° de modèle du manufacturier 50148X55

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN MASQUAGE ARRONDI 19MMX35M
  • N° article MMM09973
  • N° de modèle du manufacturier 09973
  • Auto masking, soft edge foam, masking door jambs, hood or deck lid openings or other areas of the vehicle that need to be sealed during painting. Size: 3/4 inch (19 millimeter) x 50 meter roll.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 3296
  • 3M
  • RUBAN-CACHE
  • N° article MMM2307-36MMX55M
  • N° de modèle du manufacturier 2307-36MMX55M
  • General purpose masking tape for holding, bundling, sealing, paint masking and a vast number of other jobs where a paper masking tape is needed. Tape 2307 is typically used at room temp. but will function up to 200 deg. F (93 deg. C).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2136
  • 3M
  • PRODUIT DE FINITION DE RUBAN DE MAS
  • N° article MMM06652
  • N° de modèle du manufacturier 06652
  • A yellow crepe paper designed specifically for the critical paint masking. Solvent and waterborne liquid compatible. Designed for the middle tier segment of 3M masking tapes. The new 'yellow' tape is solvent-free in its construction with good adhesion and a thin conformable backing.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 3298
  • 3M
  • PRODUIT DE FINITION DE RUBAN DE MAS
  • N° article MMM06654
  • N° de modèle du manufacturier 06654
  • A yellow crepe paper designed specifically for the critical paint masking. Solvent and waterborne liquid compatible. Designed for the middle tier segment of 3M masking tapes. The new 'yellow' tape is solvent-free in its construction with good adhesion and a thin conformable backing.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 3298
  • 3M
  • RUBAN-CACHE 12MMX55M 72/CA
  • N° article MMM2307-12MMX55M
  • N° de modèle du manufacturier 2307-12MMX55M
  • General purpose masking tape for holding, bundling, sealing, paint masking and a vast number of other jobs where a paper masking tape is needed. Tape 2307 is typically used at room temp. but will function up to 200 deg. F (93 deg. C).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2136
  • 3M
  • ENVELOPPE FACE PERFOREE 1/CA
  • N° article MMMFED1
  • N° de modèle du manufacturier FED1

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN DE MASQUAGE 205, 48 MM X 55 M
  • N° article MMM205-48MMX55M
  • N° de modèle du manufacturier 205-48MMX55M
  • Industrial painter's tape. Green. Size 48 mm x 55 m. Up to 5 days clean removability. Easy removal resists damages to surfaces. Good holding power to help resist lifting or curling. Easy controlled unwind. Resists paint bleed. Compatiable with most solvent based paints, latex paints and lacquers. Crepe paper backing contains 30 percent post consumer recycled fibre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2135
  • 3M
  • RUBAN MASQUAGE 50MM X 10M
  • N° article MMM06349
  • N° de modèle du manufacturier 06349
  • Auto masking, hard band designed to lift the moulding form the vehicle and protect the backside from the paint, allowing complete coverage under the moulding. Size: 2 inch (15 millimeter) band x 10.94 yard roll.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 3296
  • 3M
  • RUBAN PEINTRE,BLEU,48 MM X 55 M
  • N° article MMM2090-48MMX55M
  • N° de modèle du manufacturier 2090-48EG
  • Removes cleanly without adhesive transfer or surface damage. Up to 14 days even in direct sunlight. Ideal for painted walls and trim, woodwork, glass and metal.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RBN SCOTCH MASQGE HTE TD
  • N° article MMM70006381035
  • N° de modèle du manufacturier 70006381035

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48