Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Magasiner Par
Article
Type de connecteur
Taille de câble
Style de languette
Code de couleur
Code de matrice
Longueur de corps
Distance centre à centre entre trous
Distance entre extrémité et centre de trou
Matériau
Taille de goujon
Trou de regard
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Connecteurs avec cosse de compression

402 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GRAINGER APPROVED
  • COSSE, 6 AWG, DIE 24, BLEU
  • N° article GGE24C313
  • N° de modèle du manufacturier 24C313
  • Compression lug, copper to copper,, 600 V to 35k V, body material copper, mount 1-hole, stud size (in.) no. 10, hole center to end 0.25 in., length 1.65 in., width 0.44 in., standards UL, cable size code 6 AWG, colour code blue, die code 24

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,4/0 AWG,54 DIE,PURPLE
  • N° article GGE24C331
  • N° de modèle du manufacturier 24C331
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/2 in., hole center to end 0.50 in.,length 2.97 in., width 1.03 in., standards UL: CSA, cable size code 4/0 AWG, colour code purple, die code 54

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • 3M
  • COSSE CUIVRE 1 TROU 2/0 3/8 BORNE
  • N° article MMM30036
  • N° de modèle du manufacturier 30036

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,8 AWG,21 DIE,RED
  • N° article GGE24C340
  • N° de modèle du manufacturier 24C340
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., length 1.28 in., width 0.45 in., standards UL, cable size code 8 AWG, colour code red, die code 21

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,6 AWG,24 DIE,BLUE
  • N° article GGE24C319
  • N° de modèle du manufacturier 24C319
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., length 1.65 in., width 0.44 in., standards UL, cable size code 6 AWG, colour code blue, die code 24

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,1 HOLE,6AWG,24 DIE,BLUE
  • N° article GGE24C990
  • N° de modèle du manufacturier 24C990
  • Compression lug, Type 1-hole copper to copper long barrel, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 3/8 in., hole center to end (In.) 0.36, length 1.72 in., width 0.62 in., standards UL, cable size code 6 AWG, colour code blue, die code

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • BURNDY
  • LONG BARREL CU LUG,1 HOLE,6 AWG
  • N° article WWG22C333
  • N° de modèle du manufacturier 22C333

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,1 HOLE,2AWG,33 DIE,BROWN
  • N° article GGE24C994
  • N° de modèle du manufacturier 24C994
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1 hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.31 in., length 1.7 in.7, width 0.6 in.1, standards UL: CSA, cable size code 2 AWG, colour code brown, die code 33

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,6 AWG,24 DIE,BLUE
  • N° article GGE24C341
  • N° de modèle du manufacturier 24C341
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.22 in., length 1.23 in., width 0.44 in., standards UL, cable size code 6 AWG, colour code blue, die code 24

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • BURNDY
  • BARIL STNDRD CU TERMINAL 1 ORIFICE
  • N° article WWG22C290
  • N° de modèle du manufacturier 22C290

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,4/0 AWG,54 DIE,PURPLE
  • N° article GGE24C366
  • N° de modèle du manufacturier 24C366
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.38 in., length (In.) 2.2, width 1.03 in., standards UL: CSA, cable size code 4/0 AWG, colour code purple, die code 54

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • BURNDY
  • BARIL STNDRD CU TERMINAL 1 ORIFICE
  • N° article WWG22C289
  • N° de modèle du manufacturier 22C289

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • LUG,2/0 AWG,45 DIE,BLACK
  • N° article GGE24C329
  • N° de modèle du manufacturier 24C329
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/2 in., hole center to end 0.50 in., length 2.6 in., width 0.83 in., standards UL: CSA, cable size code 2/0 AWG, colour code black, die code 45

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • BURNDY
  • BARIL STNDRD CU TERMINAL 1 ORIFICE
  • N° article WWG22C304
  • N° de modèle du manufacturier 22C304

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48