Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article - bâtons et fusées à DEL
Durée de service
Couleur des DEL
Résistance à l'eau/Hydrofuge
Temp. de service
Support de fusée inclus
Puissance (W)
Couleur de coque
Nb de DEL
Éclats par minute
Source d'alimentation
Diamètre
Longueur
Hauteur
Article
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Lampes de sécurité et fusées lumineuses à DEL

56 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TURBOFLARE CANADA
  • FUSEE PROFLARE UNITE SIMPLE AMBRE 4
  • N° article TBFPF01A
  • N° de modèle du manufacturier PF01A
  • ProFlare single unit, amber. Uses 4 AA batteries. Can attach to virtually anything using the included 5 attachments: stand with two angle settings, commercial grade magnet (on stand), belt clip, armband, and suction cup.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2383
  • ORION
  • TROUSSE SKYROCKET LANCE-FUS A/3FUS
  • N° article EVNSKYROC
  • N° de modèle du manufacturier SKYROC
  • Skyrocket launcher kit contains: one compact, re-usable launcher with three 16.5 mm meteors, one waterproof storage bag in a floatable plastic tube.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2383
  • TURBOFLARE CANADA
  • AA UNITE SIMPLE AMBRE 4 PILES AA
  • N° article TBFTF-AA-A
  • N° de modèle du manufacturier TF-AA-A
  • TurboFlare(TM) single unit, amber. Uses 4 AA batteries. Has all the same features of the TurboFlare(TM) SOS complete with full 360 degree rotation with ultra bright LED's, 4 options in warning light patterns and a high impact casing.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2383
  • TURBOFLARE CANADA
  • FUSEE PROFLARE UNITE SIMPLE ROUGE 4
  • N° article TBFPF01R
  • N° de modèle du manufacturier PF01R
  • ProFlare single unit, red. Uses 4 AA batteries. Can attach to virtually anything using the included 5 attachments: stand with two angle settings, commercial grade magnet (on stand), belt clip, armband, and suction cup.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2383
  • TURBOFLARE CANADA
  • TROUSSE SOS 8 PQT AMBRE AVEC DRAPEA
  • N° article TBFTF-SOS8PKAWPDN
  • N° de modèle du manufacturier TF-SOS8PKAWPDN
  • SOS TurboFlare(TM) kit of 8 with flags, amber. Uses 4 C batteries. Uses 20 extremely bright Light Emitting Diodes (LED's) to create a chasing, highly visible light source effective even from great distances.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • EMI
  • DEL 5 ETAPES SECURITE BAT RG/AMBRE
  • N° article WWG8KZD5
  • N° de modèle du manufacturier 2020

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TURBOFLARE CANADA
  • SOS 8PQT 4 CS 7 ROUGE 1 BLEU SANS P
  • N° article TBFSOS/LZK8
  • N° de modèle du manufacturier SOS/LZK8
  • SOS TurboFlare(TM) landing zone kit (7) red and (1) blue unit. Uses 4 C batteries. Uses 20 extremely bright Light Emitting Diodes (LED's) to create a chasing, highly visible light source effective even from great distances.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2383
  • TURBOFLARE CANADA
  • TROUSSE AA 8 PQT ROUGE 4 PILES A
  • N° article TBFTF-AA8PK-R
  • N° de modèle du manufacturier TF-AA8PK-R
  • TurboFlare(TM) kit of 8, red. Uses 4 AA batteries. Has all the same features of the TurboFlare(TM) SOS complete with full 360 degree rotation with ultra bright LED's, 4 options in warning light patterns and a high impact casing.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2383
  • TURBOFLARE CANADA
  • TROUSSE SOS 8 PQT ROUGE AVEC DRAPEA
  • N° article TBFTF-SOS8PKRWPDN
  • N° de modèle du manufacturier TF-SOS8PKRWPDN
  • SOS TurboFlare(TM) kit of 8 with flags, red. Uses 4 C batteries. Uses 20 extremely bright Light Emitting Diodes (LED's) to create a chasing, highly visible light source effective even from great distances.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • C V S CONTROLS LTD
  • CARTOUCHES FUSEES ROUGES
  • N° article CVSR912
  • N° de modèle du manufacturier R912
  • Signal flares & wild life control. Flares and bangers. Olin 12 gauge flare cartridges, altitude 80 meters, burn time 5-6 seconds, visible from about 2 km by day and 20km by night. Sold individually.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2384
  • C V S CONTROLS LTD
  • CARTOUCHE SIGNAL ROUGE
  • N° article CVS6322
  • N° de modèle du manufacturier 6322
  • Signal flares & wild life control. Flares and bangers. 4 calibre red flare, altitude 120 meters, burn time 5-7 seconds, visible from about 4 km by day and 40 km by night, sold individually.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2384
  • VSM
  • CONTENANT TORCHE SECUR 10/15/20MIN
  • N° article EVN300
  • N° de modèle du manufacturier 300
  • Heavy-duty polyethylene safety flare container complete with screw-on-top and bracket, red hi-gloss finish. Carries four 10, 15 or 20 minute flares.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2384
  • GRAINGER APPROVED
  • FUSEE ECLAIRANTE DEL,H 15-1/2 PO
  • N° article RWYKE-SLB24
  • N° de modèle du manufacturier KE-SLB24

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • FEU DE BARRICADE,H 10-1/2 PO
  • N° article RWYM900SRE
  • N° de modèle du manufacturier M900-SRE