!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Application - matière principale
Type d'arbre
Matériau des dents
Diamètre de scie
Dents par pouce
Nombre de dents (scies emporte-pièce uniquement)
Profondeur de coupe max.
Taille de filetage
Pour visseuses à chocs

Scie-cloches et scies emporte-pièce

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

953 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,3 3/8 PO (86 MM)
  • N° article MTL49-56-0187
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0187
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de 3-3/8 pouce ou 86 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Conception d'arbre non incluse, elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 398
  • LENOX
  • SCIES À TROUS, ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ, 5 3/8 PO, CARBURE DE TUNGSTÈNE
  • N° article LNX12100
  • N° de modèle du manufacturier 12100538RL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie emporte-pièce à éclairage encastré est dotée d'une lame d'un diamètre de 5 3/8 pouce avec un tranchant en carbure de tungstène solide.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 398
  • LENOX
  • SCIE TRPN DIAMANT MONOBLOC,FBL COUPLE,DIA 1/2 PO/13 MM
  • N° article LNX12110
  • N° de modèle du manufacturier 121108DGDS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan diamantée monobloc a un faible couple, donc moins de pression est exercée. Il y a une fente surdimensionnée pour un retrait facile de la prise, et elle mesure 1/2 pouce/13 millimètres de diamètre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 398
  • LENOX
  • SCIE TRPN DIAMANT MONOBLOC,FBL COUPLE,DIA 3/8 PO/10 MM
  • N° article LNX12109
  • N° de modèle du manufacturier 121096DGDS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan diamantée monobloc a un faible couple, donc moins de pression est exercée. Il y a une fente surdimensionnée pour un retrait facile de la prise, et elle mesure 3/8 pouces/10 millimètres de diamètre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 398
  • LENOX
  • SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 13/16 PO/46 MM
  • N° article LNX30029
  • N° de modèle du manufacturier 3002929L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan à fente rapide bimétallique, dotée de la technologie T3, a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus tranchantes et une éjection facile de la prise. Elle fonctionne avec des arbres à ressort 2L/6L et standard 2L/3L/6L/7L, et mesure 1 13/16 pouces/46 millimètres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 397