Buse
Matériau de couvercle
Couleur
Temps de séchage
Tension (V)
Ampères
Conformité aux normes de l'ADA
Puissance (W)

Sèche-mains

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

109 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • NOVA
  • SÈCHE-MAINS,AUTO,MTG EN SUR,120/208/240 V,BLC,9.7 X 9 X 4 PO,COUV EN AL
  • N° article DRY0830
  • N° de modèle du manufacturier 0830
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce sèche-mains automatique, monté en surface, a un design compact et silencieux et convient aux installations à faible trafic. Il mesure 9,7 pouces de largeur x 9 pouces de hauteur x 4 pouces de profondeur. Le séchoir de 120 à 240 volts convient à la plupart des environnements à spécification électrique et a un temps de séchage de 30 secondes. Le moteur est protégé thermiquement et comporte des vis inviolables. Ce sèche-mains de couleur blanche a un couvercle en aluminium.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NOVA
  • SÈCHE-MAINS,AUTO,S/ BALAI,MTG EN SUR,120 V,BLC,8.7 X 12 X 9.3 PO,COUV EN AL
  • N° article DRY0212
  • N° de modèle du manufacturier 0212
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce sèche-mains automatique, monté en surface, mesure 8.7 pouces de largeur x 12 pouces de hauteur x 9.3 pouces de profondeur. Il est équipé d'un moteur sans balais à faible bruit qui élimine le besoin de remplacer les balais. Le sèche-mains de 120 volts, 15 ampères et 1 800 watts a un temps de séchage de 30 secondes. Fabriquée avec un couvercle en aluminium, cette unité de couleur blanche est durable et résistante au vandalisme.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FROST
  • SÈCHE-MAINS A/SUP,GE VITESSE,RESPECTUEUX DE LA NATURE,110 À 120 V CA,BLC,9¾ X 6½ X 5½ PO,AC
  • N° article FST1195
  • N° de modèle du manufacturier 1195
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce sèche-mains écologique à grande vitesse est doté d'un boîtier extérieur en acier étiré de calibre 18 avec une finition époxy blanche. Il est offert avec un gabarit de montage, des instructions, des vis et des chevilles. Elle a une tension de 110 à 120 V CA et 50/60 Hz. Il mesure 9 ¾ largeur x 6 ½ hauteur x 5 ½ po de profondeur.