Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Moteurs à engrenages

Plusieurs pièces sont nécessaires pour que la transmission de puissance fonctionne normalement. Grainger Canada possède une grande variété d'options comme des moteurs synchrones à engrenages, des moteurs universels AC/DC et des moteurs à engrenages AC ou DC, il est facile de trouver la solution à toute transmission de puissance. Vous trouverez aussi une grande sélection d'accessoires chez Grainger Canada. Faites une recherche par numéro de pièce du manufacturier ou par numéro de catalogue papier ou numérique de Grainger Canada pour un choix exact.

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

402 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DAYTON
  • MOTOREDUCTEUR ANGLE DROIT 45RPM AC
  • N° article WWG4CVU8
  • N° de modèle du manufacturier 4CVU8
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LEESON
  • MOTOREDUCTEUR INVERTER DUTY RPM
  • N° article WWG6HHF0
  • N° de modèle du manufacturier 6HHF0

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DAYTON
  • MOTEUR ENGR ARB PARAL 90VCC 167TR/M
  • N° article DTN4Z128B
  • N° de modèle du manufacturier 4Z128B
  • Parallel shaft 90 VDC gear motor, nameplate speed 167 RPM, gear ratio 11:1, input power 1/8 HP, overhung load 150 lbs., full load torque 43 in.-lbs., full load current 1.5 amps, enclosure totally enclosed non-ventilated, motor type permanent magnet.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1511
  • DAYTON
  • MOTEUR ENGREN ARB PARAL CA 95TR/MIN
  • N° article DTN6A197
  • N° de modèle du manufacturier 6A197
  • Fractional AC parallel shaft gearmotor, PSC, TENV 115 V 60 Hz, 1/20 HP 95 RPM, full load torque 30 in-lbs. capacitor required Dayton model number DTN5M005.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1518
  • DAYTON
  • MOTEUR ENGRENAGE 30TR/MIN CA
  • N° article DTN1LPL9
  • N° de modèle du manufacturier 1LPL9
  • AC Gearmotor, Parallel Shaft, Single Output Shaft, Nameplate RPM 30, input HP 1/20, Gear Ratio 52:1, Voltage Rating 115, Full Load Amps 1.6, Overhung Load 150 Lb, Full Load Torque 42 in-Lbs, 60 Hz, Totally Enclosed Fan-Cooled, Ambient 40 C

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • DAYTON
  • MOTEUR ENGR AIMANT PERM 90VCC 1/8HP
  • N° article DTN4Z383B
  • N° de modèle du manufacturier 4Z383B
  • Parallel shaft 90 VDC gearmotor, nameplate speed 31 RPM, input power 1/8 HP, gear ratio 58:1, overhung load 150 lbs., full load torque 244 in.-lbs., full load current 1.5 amps, enclosure totally enclosed non-ventilated, motor type permanent magnet

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1511
  • DAYTON
  • MOTEUR ENGRENAGE CC 0,5TR/MIN
  • N° article DMD1LNG3
  • N° de modèle du manufacturier 1LNG3
  • DC gearmotor, parallel shaft, totall enclosed, non-ventilated, ambient 40 degree C, thermal protection none, motor type DC, rotation reverisble.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • DAYTON
  • MOTEUR ENGRENAGE CC 9TR/MIN
  • N° article DMD1LNG7
  • N° de modèle du manufacturier 1LNG7
  • DC gearmotor, parallel shaft, totall enclosed, non-ventilated, ambient 40 degree C, thermal protection none, motor type DC, rotation reverisble.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • DAYTON
  • MOTEUR 96 TR/MIN 115/230V
  • N° article DTN1LPV1
  • N° de modèle du manufacturier 1LPV1
  • MOTOR 96 RPM 115/230V

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • DAYTON
  • MOTEUR ENGRENAGE 25TR/MIN CA 1/70HP
  • N° article DMDHGM4026-51
  • N° de modèle du manufacturier HGM4026-51
  • Parallel shaft AC gearmotor, nameplate speed 25 RPM, input power 1/70 HP, gear ratio 125:1, 60 Hz, 115 V, overhung load 3.5 lbs., start torque 11 in.-lbs., full load torque 13 in.-lbs., full load current 0.75 amp, shaded pole motor with cone brake.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1514
  • DAYTON
  • 20RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR
  • N° article WWG6Z413
  • N° de modèle du manufacturier 6Z413

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DAYTON
  • MOTOREDUCTEUR 63 RPM 115/230V
  • N° article WWG1LPW8
  • N° de modèle du manufacturier 1LPW8

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DAYTON
  • MOTEUR A ENGRENAGE 70TR/MIN CA
  • N° article DTN3M330
  • N° de modèle du manufacturier 3M330

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1519
  • DAYTON
  • MOTEUR A ENGRENAGE CA 27R/MIN
  • N° article DTN6K328
  • N° de modèle du manufacturier 6K328

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1514
Résultats par page :  16 | 32 | 48