Matériau
Taille de filetage
Longueur
Résistance à la traction min. (lb/po²)
Longueur - goujons et tiges filetés

Goujons entièrement filetés

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

482 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ, CATÉGORIE B7, DURETÉ ROCKWELL C35, 14X3/4 PO
  • N° article MNZ00121014
  • N° de modèle du manufacturier 00121014
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté de catégorie B7 approuvé est de taille 14 x 3/4 pouces et a unlb/po2de 1 14 580. Ce goujon a une dureté Rockwell C35. Chaque goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ, CATÉGORIE B7, DURETÉ ROCKWELL C35, 6 3/4X7/8 PO
  • N° article MNZ0012200675
  • N° de modèle du manufacturier 0012200675
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté de catégorie B7 approuvé est de taille 6 3/4 x 7/8 pouces et a unlb/po2de 1 14 580. Ce goujon a une dureté Rockwell C35. Chaque goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ, CATÉGORIE B7, DURETÉ ROCKWELL C35, 7 1/2X7/8 PO
  • N° article MNZ0012200750
  • N° de modèle du manufacturier 0012200750
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté de catégorie B7 approuvé est de taille 7 1/2 x 7/8 pouces et a unlb/po2de 1 14 580. Ce goujon a une dureté Rockwell C35. Chaque goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ,CATÉGORIE B7,TEMP -50/-40 À 900 ° F,12½ X⅞ PO,FILETAGE DE 5/8 PO,ACIER
  • N° article MNZ0012201250
  • N° de modèle du manufacturier 0012201250
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté approuvé de grade B7 mesure 12 ½ x 7/8 po et a une taille de filetage de 5/8". Ce goujon est fabriqué en acier allié 4140 et a une plage de température de -50 à 900°F pour le liquide et de -40 à 900°F pour l'air. Avec un lb/po2 de 1,25 000, ce goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ, CATÉGORIE B7, DURETÉ ROCKWELL C35, 6X1/2 PO
  • N° article MNZ00118006
  • N° de modèle du manufacturier 00118006
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté approuvé de catégorie B7 de 6 x 1/2 pouces a une dureté Rockwell C35 et unlb/po2de 1 24 732. Chaque goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ,CATÉGORIE B7,TEMP -50/-40 À 900 ° F,10½ X 1 1/8 PO,FILETAGE DE 1 1/8 PO,ACIER
  • N° article MNZ0012401050
  • N° de modèle du manufacturier 0012401050
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté approuvé de grade B7 mesure 10 ½ x 1 1/8 po, a une taille de filetage de 1 1/8" et est fabriqué en acier allié 4140. Ce goujon a une plage de température de -50 à 900°F pour le liquide et de -40 à 900°F pour l'air. Avec un lb/po2 de 1,25 000, chacun est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ, CATÉGORIE B7, DURETÉ ROCKWELL C35, 3 1/2X1/2 PO
  • N° article MNZ0011800350
  • N° de modèle du manufacturier 0011800350
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté de catégorie B7 approuvé est de taille 3 1/2 x 1/2 pouces et a unlb/po2de 1 24 732. Ce goujon a une dureté Rockwell C35. Chaque goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON,CATÉGORIE B7M8,PLAGE DE TEMPÉ -325 À 1.500 ° F,7½ X 1 1/8 PO,ACIER AUSTÉNITIQ CHROME-NICKEL
  • N° article MNZ1422400750
  • N° de modèle du manufacturier 1422400750
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Conçu pour une utilisation dans des environnements corrosifs, ce goujon approuvé de grade B8M mesure 7 ½ x 1 1/8 po. Résistant à une plage de température de -325 à 1 500 °F et fabriqué en acier austénitique au chrome-nickel, ce goujon a un lb/po2 de 75 000. Chacun vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ, CATÉGORIE B7, DURETÉ ROCKWELL C35, 12 1/4X3/4 PO
  • N° article MNZ0012101225
  • N° de modèle du manufacturier 0012101225
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté de catégorie B7 approuvé est de taille 12 1/4 x 3/4 pouces et a unlb/po2de 1 14 580. Ce goujon a une dureté Rockwell C35. Chaque goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • M&Z
  • GOUJON FILETÉ, CATÉGORIE B7, DURETÉ ROCKWELL C35, 11X7/8 PO
  • N° article MNZ00122011
  • N° de modèle du manufacturier 00122011
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce goujon fileté de catégorie B7 approuvé est de taille 11 x 7/8 pouces et a unlb/po2de 1 14 580. Ce goujon a une dureté Rockwell C35. Chaque goujon est vendu séparément.

    Voir plus Voir moins