Nb d'utilisateurs par minute
Hauteur de l'assainisseur de chaussures
Largeur de l'assainisseur de chaussures
Longueur de l'assainisseur de chaussures
Pieds pour applications laitières
Matériau de construction

Assainisseurs de chaussures

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

7 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • NOTRAX
  • UNITÉ DE DÉSINFECTION P/CHAUSSURES, 2.5 PO, 2.5 QUARTS, PVC
  • N° article NXT353S1836YL
  • N° de modèle du manufacturier 353S1836YL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette unité de désinfection des chaussures en PVC peut être utilisée 15 à 25 fois par minute. Elle mesure 2,5 po de haut et peut contenir jusqu'à 2,5 pintes de solution désinfectante. Ce bac est résistant aux produits chimiques et résiste à une large gamme de températures. Il a des bords rigides pour un vidage facile.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NOTRAX
  • INSERT DE RECHANGE P/DÉSINFECTION DES CHAUSSURES, PVC, PQ 6
  • N° article NXT353SC618BL
  • N° de modèle du manufacturier 353SC618BL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce paquet contient six inserts de remplacement pour la désinfection des bottes. Ils sont fabriqués en PVC et s'intègrent parfaitement dans les bacs de désinfection en PVC. Ces inserts contiennent 2,5 pintes de solution désinfectante et peuvent être utilisés 15 à 25 fois par minute.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BEST SANITIZERS, INC.
  • UNITÉ DE DÉSINFECTION P/CHAUSSURES, 27 X 33 X 45 PO, PLASTIQ A/ ACIER INOXYDABLE
  • N° article BSAADB0003CAN
  • N° de modèle du manufacturier ADB0003-CAN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette unité de désinfection des chaussures en plastique et en acier inoxydable a une conception à double passage pour chaussures. Elle peut être utilisée 15 à 20 fois par minute et délivre une nouvelle dose de désinfectant à chaque application. Il mesure 27 x 33 x 45 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NOTRAX
  • INSERT DE RECHANGE P/DÉSINFECTION DES CHAUSSURES, PVC, PQ 3
  • N° article NXT353SC318BL
  • N° de modèle du manufacturier 353SC318BL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet insert de remplacement pour la désinfection des bottes est en PVC et s'intègre parfaitement dans les bacs de désinfection en PVC. Cet insert contient 2,5 pintes de solution désinfectante et peut être utilisé 15 à 25 fois par minute. Ces inserts sont vendus par paquet de trois.