Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Taille/description
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Accessoires pour extincteurs et tuyaux d'incendie

117 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • STEEL FIRE
  • ATTACHE PULLTITE P/EXTINC YW 500/B
  • N° article STFPT7YW
  • N° de modèle du manufacturier PT7YW
  • Plastic Fire Extinguisher Pull-Tite Seal. Pull-tite seal is 9 inch long and is recognized by Underwriters Laboratories Inc. for fire extinguishers. Yellow in colour.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2744
  • FLAMEFIGHTER
  • SEAU INCENDIE,2.5 GAL,PLASTIQUE
  • N° article WWG31AY25
  • N° de modèle du manufacturier JPFB1

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MOON AMERICAN
  • BACHE BOY INCENDIE,LO 24PO,LA 4PO,RG
  • N° article WWG6APF7
  • N° de modèle du manufacturier 132-3

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • CACHE TUYAU INCEND 32PO.L 10PO.W RG
  • N° article WWG3NRG1
  • N° de modèle du manufacturier 3NRG1

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ANSUL
  • ANNEAU QUAD P/BOUCHON REMPLISSAGE
  • N° article ASF6273
  • N° de modèle du manufacturier 6273

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MOON AMERICAN
  • JOINT DE BUSE,6 PO,EPDM
  • N° article WWG6APP4
  • N° de modèle du manufacturier 813-60

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY INSPECTION TIMER
  • MINUTERIE CONTROLE 90 JOURS,NR/BL,PQ10
  • N° article BDY150742
  • N° de modèle du manufacturier 150742

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STEEL FIRE
  • AS PROTE CO2 10LBS PLAST
  • N° article STFAN418023
  • N° de modèle du manufacturier AN418023

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HASBRA
  • CREPINE PONTON WCT 2,5PO
  • N° article HBF300A259
  • N° de modèle du manufacturier 300A259
  • The lightweight floating dock strainer is made of cast aluminum and is a WCT. Thread 2.5 inch specification.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2737
  • ANGUS FIRE
  • FUT DE LANCE FHW F900/H 2,5 BAT
  • N° article ANG013907-5
  • N° de modèle du manufacturier 013907-5
  • Hi-Combat Foamaster foam nozzles combine long range performance with the capability to produce high quality, low expansion foam. Rated at 240 gpm at 100 PSI, are designed for use with matching Hi-Combat UNIductors. 2.5 inch BAT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ANGUS FIRE
  • FUT DE LANCE FHW F225/SH 1,5 NPSH
  • N° article ANG013904-1
  • N° de modèle du manufacturier 013904-1
  • Hi-Combat Foamaster foam nozzles combine long range performance with the capability to produce high quality, low expansion foam. Rated at 60 gpm at 100 PSI are designed for use with matching Hi-Combat UNIductors .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HASBRA
  • CREPINE PONTON CSA 2,5PO
  • N° article HBF300A253
  • N° de modèle du manufacturier 300A253
  • The lightweight floating dock strainer is made of cast aluminum and is a CSA. Thread 2.5 inch specification.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2737
  • BULLDOG HOSE
  • CLE AJUSTABLE N 47 POUR BORNE D IN
  • N° article ANG014050
  • N° de modèle du manufacturier 014050
  • Adjustable combination hydrant and spanner wrench. Malleable iron head and 7/8 inch steel handle. For pentagon hydrant nuts up to 1-3/4 inch from point to flat. Also notched to fit 1-1/2 inch square hydrant nut. Spanner for pin lug and rocker lug coupling

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2737
  • ANSUL
  • CARTOUCHE N2 POUR 20LB FILET RH
  • N° article ASF423429
  • N° de modèle du manufacturier 423429
  • Nitrogen cartridge for 20 lb fire extinguisher, right hand thread.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2741
    Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • ANSUL
  • JOINT TORIQUE
  • N° article ASF5151
  • N° de modèle du manufacturier 5151

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ANGUS FIRE
  • FUT DE LANCE FHW F900/H 2,5 CSA
  • N° article ANG013907-1
  • N° de modèle du manufacturier 013907-1
  • Hi-Combat Foamaster foam nozzles combine long range performance with the capability to produce high quality, low expansion foam. Rated at 240 gpm at 100 PSI, are designed for use with matching Hi-Combat UNIductors. 2.5 inch CSA.

    Voir plus Voir moins