Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Capacité de charge
Longueur de plate-forme
Largeur de plate-forme
Hauteur de plate-forme
Diamètre de roulette
Type de roulette
Matériau de plate-forme
Couleur
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Chariots

229 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • VESTIL
  • CHARIOT FIBRE DE BOIS AV/ROUL CTCHC
  • N° article VESFWD1824-3R
  • N° de modèle du manufacturier FWD1824-3R
  • Fiberwood dolly features a rubber padded surface and two (2) hand holes to carry the unit. The PVC edge strip protects walls from scrapes. The dolly rolls on wheels which are non-marring and oil-resistant.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1923
  • GRAINGER APPROVED
  • CHASSIS ROULANT DE COIN, CAPACITE 1
  • N° article GGM2TUT2
  • N° de modèle du manufacturier 2TUT2
  • Cabinet dolly, aluminum recessed pocket. Polyurethane caster type. Dimensions 3-1/2 in. H x 10-1/4 in. L x 10-1/4 in. W. Wheel size 2 in. x 3/4 in. Load capacity 1,320 lbs.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1925
  • VESTIL
  • PLATEAU ROULANT BOIS DUR - SOLIDE
  • N° article VESHDOS2436-12
  • N° de modèle du manufacturier HDOS2436-12
  • Hardwood dolly transports boxes, crates, or supplies. Unit maneuvers on casters. Optional pull strap or hook available.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1923
  • VESTIL
  • PIED DE CHARIOT
  • N° article VESLEG-D
  • N° de modèle du manufacturier LEG-D
  • Leg dolly is ideal for moving furniture with legs. Includes swivel hard poly casters. Three (3) foam pads on top of dolly help prevent scratching.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1925
  • VESTIL
  • CAOUTCH D EXT PR CHRT EN BOIS DUR
  • N° article VESHDOR1830-12
  • N° de modèle du manufacturier HDOR1830-12
  • Hardwood dolly transports boxes, crates, or supplies. Unit maneuvers on casters. Optional pull strap or hook available.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1923
  • RUBBERMAID
  • PLATEAU ROULANT 4-ROU MOULE ROUGE
  • N° article RBB9T54
  • N° de modèle du manufacturier 9T54
  • Utility, heavy-duty one piece high impact molded polyurethane dolly, flush deck dolly, 4 inch casters, 1,000 pound weight load, 30 inch x 18 inch size.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1924
  • RUBBERMAID
  • CHARIOT TRIPLE USAGE GENERAL GRIS
  • N° article RBB4401
  • N° de modèle du manufacturier 4401

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • CHARIOT USAGE GEN,2000 LB
  • N° article GGM2TUN8
  • N° de modèle du manufacturier 2TUN8
  • For use in wet or dry locations. GGM2TUP3 has a reciever for Pulling Handle (GGM2TUP4, sold seperately). Ships unassembled.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1924
  • AKRO-MILS
  • UNITE MOBILE
  • N° article AKMAPRDMOBILE
  • N° de modèle du manufacturier APRDMOBILE
  • Storage system, mobile kit for double sided pick rack 24 inch depth x 36 inch width x 60 inch height, 800 pound capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2005
  • AKRO-MILS
  • CHARIOT TRES GR 29-1/4X18-3/8X3-1/2
  • N° article AKMRU842HR2918
  • N° de modèle du manufacturier RU842HR2918
  • Use AkroBin dollies to efficiently transport Super-Size AkroBins. Capacity: 500 lbs.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1997
  • GRAINGER APPROVED
  • PLATEAU PALETTE 48X42 VERR PLANCH
  • N° article GGM48J089
  • N° de modèle du manufacturier 48J089

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • PLATEAU ROUL USAGE GEN 24X16 BOIS
  • N° article GGM48J062
  • N° de modèle du manufacturier 48J062

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GRAINGER APPROVED
  • CHARIOT USAGE GEN,1000 LB
  • N° article GGM10Z909
  • N° de modèle du manufacturier 10Z909
  • Shipped assembles. Non-marking swivel casters. Blue colour, except for GGM10Z910 is black. GGM10Z910 can be connected at edges to form a larger dolly. GGM10Z908 features PVC pad which prevents wall damage. GGM10Z905 and GGM109Z10 includes hand hold.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • PLATEAU ROULANT BOIS DUR 900LB
  • N° article VESHDOS2436-9
  • N° de modèle du manufacturier HDOS2436-9
  • Hardwood dolly transports boxes, crates, or supplies. Unit maneuvers on casters. Optional pull strap or hook available.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1923
  • VESTIL
  • PLTEFRM ROUL OUVRT MACHIN 36X60
  • N° article VESODMD3660-6
  • N° de modèle du manufacturier ODMD3660-6

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48