Matériau
Classe/qualité
Type de fixation du crochet
Taille standard
Charge d'utilisation
Ouverture de crochet
Profondeur de crochet
Diamètre de l'axe de chape
Largeur intérieure de la chape

Crochets pour chaînes et câbles

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

274 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • WESTWARD
  • CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE DE 1/4 PO,CHARGE LIM TRAVAIL DE 2 600 LB,GD 30,AC CARB FRG
  • N° article WSWHCG14
  • N° de modèle du manufacturier HCG14
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet de préhension à chape de grade 30 présente une limite de charge de travail de 2 600 livres et est destiné à être utilisé avec des chaînes de 1/4 de pouce. Chaque crochet est fabriqué en acier au carbone forgé et n'est pas recommandé pour le levage aérien.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNALINE
  • CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 70,JNE,3/8 PO,AC ALLIÉ/DICHROMATE DE ZC
  • N° article DYL66122
  • N° de modèle du manufacturier 66122
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet de préhension à chape est fabriqué en acier allié avec une finition plaquée au bichromate de zinc jaune. Ce crochet est destiné à être utilisé avec une chaîne de grade 70 et a une taille commerciale de 3/8 pouces. Ce crochet n'est pas recommandé pour le levage aérien.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 864
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • WESTWARD
  • CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE DE 1/2 PO,GD 70,LIM CHG DE 9 200 LB,AC ALLIÉ FORGÉ
  • N° article WSWHCG12A
  • N° de modèle du manufacturier HCG12A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet de préhension à chape de grade 70 est fabriqué à partir d'acier allié forgé et a une limite de charge de travail de 9 200 livres. Ce crochet est conçu pour être utilisé avec une chaîne de 1/2 pouce et n'est pas recommandé pour le levage aérien.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CROSBY
  • CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE SPECTRUM 7,TYPE A,4 700 LB CMU,5/16 PO,AC ALLIÉ
  • N° article CRB1027267
  • N° de modèle du manufacturier 1027267
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet de préhension à chape de 5/16 pouces de type A est destiné à être utilisé avec une chaîne Spectrum 7 et a une limite de charge de travail de 4 700 livres. Chaque crochet a une longueur de portée de 43/100 pouces et un diamètre de broche de 2 1/4 pouces. Ce crochet est fabriqué à partir d'acier allié forgé.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 864
  • DYNALINE
  • CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 30/40,3/8 PO,AC CARB FRG/ZC
  • N° article DYL66112
  • N° de modèle du manufacturier 66112
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet à chape est destiné à être utilisé avec des chaînes de grade 30 et de grade 40 et a une taille commerciale de 3/8 pouces. Ce crochet est fabriqué en acier au carbone forgé avec une finition zinguée transparente. Ce crochet n'est pas recommandé pour le levage aérien.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 864
  • DYNALINE
  • CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 70,JNE,1/4 PO,AC ALLIÉ/DICHROMATE DE ZC
  • N° article DYL66120
  • N° de modèle du manufacturier 66120
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet à chape est destiné à être utilisé avec des chaînes de grade 70 et a une taille commerciale de 1/4 pouces. Ce crochet est fabriqué en acier allié avec une finition plaquée bichromate de zinc jaune. Ce crochet n'est pas recommandé pour le levage aérien.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VANGUARD
  • CROCHET À CHAPE,A/ LOQUET,P/ CHAÎNE GD 70,4 300 LB CMU,OR,5/16 PO,AC ALLIÉ/OR
  • N° article VGD3903-10201
  • N° de modèle du manufacturier 3903-10201
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet coulissant à chape de 5/16 pouces a une limite de charge de travail de 4 300 livres et est conçu pour être utilisé avec des chaînes de grade 70 ou inférieur. L'ouverture du crochet est de 0,51 pouce et la longueur de la portée du crochet est de 43/100 pouces, avec un diamètre d'axe de chape de 1 3/32 pouces et une largeur intérieure de 2 13/16 pouces. Chaque crochet doré est fabriqué à partir d'acier allié avec une finition chromée dorée et est livré avec un loquet.