Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Magasiner Par
Article
Diamètre de meule de finition
Tension (V)
HP
Largeur de meule de finition
Régime max. (tr/min)
Taille du trou d'arbre
Ampères
Normes
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true

Meuleuses et polisseuses d'établi

10 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DEWALT
  • MEULEUSE, ETABLI 8PO 3/4HP
  • N° article BLDDW758
  • N° de modèle du manufacturier DW758
  • Rugged cast iron base and motor housing provide durability and long life. Precision-machined aluminum tool rest allow the user to accurately position work. Rear exhaust ports in wheel guards for smooth operation. 12-1/2 inches between wheels for larger an

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 425
  • DEWALT
  • MEULEUSE, ETABLI 6PO 5/8HP
  • N° article BLDDW756
  • N° de modèle du manufacturier DW756
  • Rugged cast iron base and motor housing provide durability and long life. Precision-machined aluminum tool rest allow the user to accurately position work. Rear exhaust ports in wheel guards for smooth operation. 12-1/2 inches between wheels for larger an

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 425
  • WESTWARD
  • ML DETABLI,8 PO,3450 TR/MIN,1/2 HP
  • N° article WSW1KEN1
  • N° de modèle du manufacturier 1KEN1

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DELTA MACHINERY
  • MEULEUSE VITESSE VARIABLE 6PO
  • N° article DPE23-196
  • N° de modèle du manufacturier 23-196

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DAYTON
  • PONCEUSE 1/3 PO 3450 RPM
  • N° article WWG4TJ99
  • N° de modèle du manufacturier 4TJ99
  • Size (In.) 6, 3450 RPM, 1/2 HP, Shaft Dia. (In.) 1/2, Voltage 115, 5.0/2.5 Amps AC, 1 Phase, Motor Type Capacitor, Bearing Type Sealed Ball, For Smooth Operations, Motor Housing Material Cast Aluminum, Endshield Material Steel, Base Material Cast Iron, Fits Optional Tool Stand Number 4Z154, Includes Wheel Flanges and Power Cord

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 437
  • DAYTON
  • MEULEUSE BANC,6PO,1/3 HP,115V,3.5 A
  • N° article EBP2LKR6
  • N° de modèle du manufacturier 2LKR6

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DAYTON
  • MEULEUSE BANC,10PO,1HP,120V,10 A
  • N° article EBP2LKT2
  • N° de modèle du manufacturier 2LKT2