!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Type de raccordement du côté A du raccord
Type de raccordement du côté B du raccord
Taille du tube côté A du raccord
Taille du tube côté B du raccord
Diamètre intérieur du tube côté A du raccord
Diamètre intérieur du tube côté B du raccord
Style de barre
Matériau de raccord
Classe de matériau
Longueur hors tout
Forme spécifique du raccord de tuyau
Application
Déplacement/course, 1ere étage
Normes
Couleur
Matériau du tube compatible
Taille hexagonale
Température minimale de service
Caractéristiques de résistance

Raccords de tubes cannelés

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

286 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PARKER
  • RACCORD
  • N° article DYE20-4
  • N° de modèle du manufacturier 20-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2679
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande