Longueur
Type
Couleur
Normes

Tuyaux de freins à air

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

134 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FAIRVIEW
  • TUBE DE FREIN AIR,NON RENFORCÉ/3B/240 LB/PI2,NR,500 PI X 1/2/0,497 PO,NYL
  • N° article FAR1485-8REEL
  • N° de modèle du manufacturier 1485-8-REEL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Assurez un freinage constant et efficace avec ce tube de frein à air de 500 pieds de long. Avec une pression de service de 240 lb/pi2 et une plage de température de -65 °C à 93 °C, ce tube de frein à air noir de type 3B est fabriqué en nylon et n'est pas renforcé. Il mesure 1/2 po x 0.497 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 675
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • FAIRVIEW
  • TUBE DE FREIN AIR,NON RENFORCÉ/3A/300 LB/PI2,VERT,500 PI X 1/4/0,247 PO,NYL
  • N° article FAR1485-6GRN-REEL
  • N° de modèle du manufacturier 1485-6GRN-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Assurez un freinage constant et efficace avec ce tube de frein à air de 500 pieds de long. Avec une pression de service de 300 lb/pi2 et une plage de température de -65 °C à 93 °C, ce tube de frein à air vert de type 3A est fabriqué en nylon et n'est pas renforcé. Il mesure 1/4 x 0.247 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • FAIRVIEW
  • CONN DE FREIN AIR,3A,100 PI X 1/4 PO,NYL
  • N° article FAR1485-4CUTEA
  • N° de modèle du manufacturier 1485-4-100P
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Assurez un freinage constant et efficace avec ce connecteur de frein à air. Utilisez ce connecteur en nylon avec les ensembles de frein à air. Ce connecteur de type 3A mesure 100 pieds de long avec une taille de tube de 1/4 po.